TRUSCO
TRUSCOの 接続・省配線(制御機器)
TRUSCOの 端子台
TRUSCOの スクリューレス端子台
プリント基板用ねじなし端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25268610
品番
TF6019-2P
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
プリント基板用のねじなし端子台です。
トラスコ品番
257-3486
材質
基板:ナイロン66、ワイヤークランプバネ:ステンレス(SUS301)、接触板:黄銅(C2680R、スズメッキ)、ノブ: ジュラコン
長さ(mm)
10.4
幅(mm)
17.9
色
スカイブルー
高さ(mm)
17.5
極数
2
定格
250V10A
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電線の接続、解除はマイナスドライバで行ってください。