TRUSCO
TRUSCOの 接続・省配線(制御機器)
TRUSCOの 端子台
TRUSCOの スクリューレス端子台
プリント基板用ねじなし端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25268619
品番
TF6019-3P
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
プリント基板用のねじなし端子台です。
トラスコ品番
257-3487
材質
基板:ナイロン66、ワイヤークランプバネ:ステンレス(SUS301)、接触板:黄銅(C2680R、スズメッキ)、ノブ: ジュラコン
長さ(mm)
15.0
幅(mm)
17.9
色
スカイブルー
高さ(mm)
17.5
極数
3
定格
250V10A
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電線の接続、解除はマイナスドライバで行ってください。