※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

貫通端子台 300V 25A

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25269215 品番 TOGM300-3P-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。

トラスコ品番257-3010 材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) 長さ(mm)52.4 幅(mm)18 ブラック 高さ(mm)16.3 タイプ貫通用 極数3 定格300V-25A 取付ピッチ(mm)11 適合ビスM4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする