※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 接続・省配線(制御機器)
TRUSCOの 端子台
TRUSCOの ネジ式端子台
貫通端子台 300V 25A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25269249
品番
TOGM300-8P-C
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
257-2557
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
長さ(mm)
107.4
幅(mm)
18
色
ブラック
高さ(mm)
16.3
タイプ
貫通用
極数
8
定格
300V-25A
取付ピッチ(mm)
11
適合ビス
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応