※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中継端子台 600V 85A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25269267 品番 TOK060S-2P
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。

トラスコ品番257-3019 材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) 長さ(mm)60 幅(mm)50 ブラック 高さ(mm)35 タイプ中継用 極数2 定格600V-85A 取付ピッチ(mm)16 適合ビスM5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする