TRUSCO
TRUSCOの 接続・省配線(制御機器)
TRUSCOの 端子台
TRUSCOの ネジ式端子台
中継端子台 600V 85A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25269285
品番
TOK060S-4P
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
257-3021
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
長さ(mm)
92
幅(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
35
タイプ
中継用
極数
4
定格
600V-85A
取付ピッチ(mm)
16
適合ビス
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応