ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
A4 端面溝入れホルダー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25270115
品番
A4ENN2020K0611
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
A4用一体型端面溝入れホルダー。エンドマウント。両勝手
シャンク幅B(mm)
20
最小加工径D(Φmm)
120
寸法F(mm)
35.4
寸法H2(mm)
28
寸法LH(mm)
34
寸法W(mm)
6
全長L1(mm)
125
シャンク高さH(mm)
20
勝手
勝手なし
シートサイズ
6
加工深さ(mm)
11