TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
マグネット付六角ボルト(低頭タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M5
ねじ長さ(mm)
20
注文コード
25270134
品番
THXSUBN5-20
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ねじ長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途
治具などの脱着に。
トラスコ品番
256-9214
材質
本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
ねじ径
M5
六角高さ(mm)
3
六角対辺(mm)
17
ねじ長さ(mm)
20
吸着力(N)
49
表面磁束密度(T)
0.24以上