マグネット付六角ボルト(低頭タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M6 ねじ長さ(mm)15 注文コード25270150 品番THXSUBN6-15
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はねじ径・ねじ長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。

用途治具などの脱着に。 トラスコ品番256-9215 材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ ねじ径M6 六角高さ(mm)3.5 六角対辺(mm)19 ねじ長さ(mm)15 吸着力(N)78.4 表面磁束密度(T)0.26T以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする