※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B074-0306 六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO 25270204 B074-0306 六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO 25270204 B074-0306 六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO 25270204

六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(70本) 注文コード 25270204 品番 B074-0306
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

SCM材を使用し高い強度があります。
頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。
丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。
六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。

用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。 トラスコ品番256-9244 材質構造用合金鋼(SCM435) ねじピッチ(mm)0.5 寸法d(mm)M3 ねじ長さ(mm)6 ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜) 頭部厚(mm)2 頭部径(Φmm)5.5 六角穴対辺(mm)2 アズワン品番65-1971-37 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25270220
2024-10-28
用途:
ラジコン組み立て用に
新玉屋 様 (農・林・水産業)

ピッタリサイズで見栄えも良くなり喜んでいます。
たっぷり使えるので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする