ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ用ブレード
A4 端面溝入れブレード A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
シートサイズ
3
注文コード
25270569
品番
A4M50L0314A290999
参考基準価格(税別)
¥34,420
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
A4用端面溝入れモジュラーブレード。インボード
最小加工径D(Φmm)
290
寸法W(mm)
3
勝手
左
シートサイズ
3
加工深さ(mm)
14