ケナメタル
超硬ドリル B707FBG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
16
16
16
15.25
15
14.5
14.288
15.875
15.5
4
5
6
8
13
20
11
7
17
21
10
5.56
11.57
4.9
12
18
7.5
12.8
11.8
8.5
9
4.8
11.7
8.8
5.9
12.5
3
19
3.5
4.5
6.5
9.5
14
7.8
10.6
10.2
6.8
6.1
13.5
4.4
4.2
5.8
10.5
12.1
9.8
3.175
3.97
4.763
6.35
7.145
7.938
8.334
9.129
9.525
10.32
11.111
11.509
11.908
17.463
19.05
16.5
17.5
18.5
10.8
12.7
11.35
3.7
5.2
12.6
シャンク径(Φmm)
16
6
8
14
20
12
18
10
16
全長(mm)
115
66
79
107
131
102
123
141
89
115
62
溝長(mm)
65
24
28
41
60
79
55
34
73
86
47
65
20
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25272014
品番
B707A16000FBG KC7315
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。TiALN多層コーティング
ドリル径(Φmm)
16
溝長(mm)
65
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
シャンク長(mm)
48
表面処理
PVD(TiAlNベース)多層コーティング