曜日別特売
B707A11570FBG KC7315 超硬ドリル B707FBG ケナメタル 25272276

超硬ドリル B707FBG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)11.57
11.57
11
12
11.8
11.7
10.6
10.2
10.5
10.32
11.111
11.509
11.908
10.8
11.35
4
5
6
8
13
20
7
17
21
10
5.56
16
4.9
18
7.5
12.8
15.25
15
8.5
9
4.8
8.8
5.9
12.5
3
19
14.5
3.5
4.5
6.5
9.5
14
7.8
6.8
6.1
13.5
4.4
4.2
5.8
12.1
9.8
3.175
3.97
4.763
6.35
7.145
7.938
8.334
9.129
9.525
14.288
15.875
17.463
19.05
15.5
16.5
17.5
18.5
12.7
3.7
5.2
12.6
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)102
溝長(mm)55
内容量1個注文コード25272276品番B707A11570FBG KC7315
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。TiALN多層コーティング

ドリル径(Φmm)11.57溝長(mm)55全長(mm)102シャンク径(Φmm)12材質超硬シャンク長(mm)45表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする