TRUSCO
TRUSCOの マスク保管用品
マスクインナーフレーム(3Dタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25272417
品番
TDIMF
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
口元に立体空間を作り、息苦しさや女性の口紅など気になる方へお薦めの商品です。
極細フレームで肌との摩擦を軽減して繰り返し使えます。
フィット感抜群でマスクに通すだけで簡単に装着可能です。
用途
マスクを長時間使用するシーンで。湿気の多い場所での作業などに。
トラスコ品番
256-6742
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
100
色
透明
高さ(mm)
55
品名
マスクインナーフレーム(3Dタイプ)
奥行(mm)
99