TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの フェルール(棒端子)圧着端子
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-8 100個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
25273336
品番
FT1008-R
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。
用途
プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番
257-7880
色
レッド
寸法L(mm)
14.3
寸法L1(mm)
8
寸法D(mm)
3
寸法D1(mm)
1.4
寸法D2(mm)
1.7
アズワン品番
65-2005-52
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1
適合電線範囲 AWG(#)
18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表