TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの フェルール(棒端子)圧着端子
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-18 100個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
25273467
品番
FT4018-GY
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。
用途
プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番
257-7908
色
グレー
寸法L(mm)
25.4
寸法L1(mm)
18
寸法D(mm)
4.8
寸法D1(mm)
2.8
寸法D2(mm)
3.2
アズワン品番
65-2005-77
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
4
適合電線範囲 AWG(#)
12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表