※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WVL-0520TC 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO 25273598 WVL-0520TC 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO 25273598 WVL-0520TC 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO 25273598 WVL-0520TC 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO 25273598 WVL-0520TC 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO 25273598 WVL-0520TC 緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO 25273598

緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25273598 品番 WVL-0520TC
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ボルトと座金がラチェット方式で結合されているため振動に対しても対抗力があること、また、付属の座金の裏面(被締め付け側)に突起があるため被締め付物に食い込み、高い緩み止め効果を発揮します。

用途ボルトのみで緩み止め効果が必要な箇所の締め付けに。 トラスコ品番256-9608 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)20 寸法d(mm)M5 ねじ径(mm)5 頭部厚(mm)6.8 頭部径(Φmm)8.5 首下長(mm)20 六角穴対辺(mm)4 穴深さ(mm)六角:2.5 強度区分4〜4.8T ねじ部長さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする