TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径(mm)
8
注文コード
25273650
品番
WVL-0830TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
ねじ径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトと座金がラチェット方式で結合されているため振動に対しても対抗力があること、また、付属の座金の裏面(被締め付け側)に突起があるため被締め付物に食い込み、高い緩み止め効果を発揮します。
用途
ボルトのみで緩み止め効果が必要な箇所の締め付けに。
トラスコ品番
256-9612
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
M8
ねじ径(mm)
8
深さ(mm)
六角穴:3.0
頭部厚(mm)
9.8
頭部径(Φmm)
13
首下長(mm)
30
六角穴対辺(mm)
6
強度区分
4〜4.8T
ねじ部長さ(mm)
30