TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25273704
品番
WVL-1050TC
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ボルトと座金がラチェット方式で結合されているため振動に対しても対抗力があること、また、付属の座金の裏面(被締め付け側)に突起があるため被締め付物に食い込み、高い緩み止め効果を発揮します。
用途
ボルトのみで緩み止め効果が必要な箇所の締め付けに。
トラスコ品番
256-9618
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
M10
ねじ径(mm)
10
深さ(mm)
六角穴:5.0
頭部厚(mm)
11.8
頭部径(Φmm)
16
首下長(mm)
50
六角穴対辺(mm)
8
強度区分
4〜4.8T
ねじ部長さ(mm)
50