CVM-NV キャンバス生地中綿入りミトン TRUSCO 25274149

 

CVM-NV キャンバス生地中綿入りミトン TRUSCO 25274149
CVM-NV キャンバス生地中綿入りミトン TRUSCO 25274149
CVM-NV キャンバス生地中綿入りミトン TRUSCO 25274149

キャンバス生地中綿入りミトン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード25274149品番CVM-NV
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

キャンバス生地に中綿をいれ、ケブラー[[RD]]糸を使用した耐熱用のミトンです。
全長を長めにして手首より上までしっかりカバーできる長さにしてます。
親指と人差し指の間には当てを付けており耐久性も作業性も優れたミトンです。
汚れたら、洗って繰り返し使用可能です。
天板の重みがあるものも安定して持てます。

用途キャンプなどアウトドアでの使用に。オーブンなどを扱うシーンで。トラスコ品番256-6765材質表面:帆布、中:綿100%、糸:ケブラー[[RD]]糸厚さ(mm)9ネイビーサイズフリー全長(cm)32中指長(cm)8耐熱温度(℃)素材:260手のひらまわり(cm)12アズワン品番65-1987-43滑り止め効果なし
注意
※濡れたままに放置しますと色落ち、色移りの恐れがございますのでご注意ください
※つかむ物の形状により、つかみにくい場合がございます。
※手に感じる温度は人により違いますので、お取り扱いには十分注意してください。
※直火はお避け下さい。
※試験温度260℃で手袋内側10℃上昇までのしきい時間が86.5秒です。あくまでも試験での参考数値ですので、実際仕様の際は十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする