TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着スリーブ
TRUSCOの B型(突合せ用)圧着スリーブ
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
25274167
品番
T-TMXBP-2
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途
軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。
トラスコ品番
255-5704
材質
スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
形状
B形
全長(mm)
25.5
色
透明
寸法L(mm)
15.0
外径(Φmm)
4.5
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
内寸(mm)
2.3
JIS規格
×
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表