ケナメタル
ショルダーミーリングカッター MILL 1 14
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
40
刃数Z
5
注文コード
25274507
品番
40A05R050A32SED14-200
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
全長L(mm)
200
加工径ΦD(mm)
40
最大切込深さ(mm)
14.4
シャンク径D(Φmm)
32
首下長L2(mm)
50
刃数Z
5
ランピング角(°)
4.8