40A04R050A32SED14-200 ショルダーミーリングカッター MILL 1 14 ケナメタル 25274534

ショルダーミーリングカッター MILL 1 14

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)40刃数Z4注文コード25274534品番40A04R050A32SED14-200
参考基準価格(税別)¥71,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク

全長L(mm)200加工径ΦD(mm)40最大切込深さ(mm)14.4シャンク径D(Φmm)32首下長L2(mm)50刃数Z4ランピング角(°)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする