ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
A4 内径溝入れホルダー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25274726
品番
A25RA4EML0210M
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
A4用内径多機能ホルダー。スチールシャンク
最小加工径D(Φmm)
32
シャンク径D(Φmm)
25
寸法F(mm)
17
寸法W(mm)
2
穴径A(Φmm)
5
長さL1(mm)
200
勝手
左
シートサイズ
2
加工深さ(mm)
10