ケナメタル
ケナメタルの エンドミル
ケナメタルの その他エンドミル
スレッドミル TM25
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25275785
品番
TM25D22L55Z3
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
全長L(mm)
114
刃数
3
刃径(mm)
22
シャンク径D(Φmm)
25
刃長(mm)
55
加工径ΦD(mm)
22
首下径d2(mm)
18
首下長L3(mm)
55