スレッドミル用インサート TM25-ISOI

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 刃数16 注文コード25275828 品番TM25N150ISO KC610M
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は刃数など10種類から選べます 他の種類を見る

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ISO

刃数16 長さL1(mm)25 厚さS(mm)3.5 幅W1(mm)7 TPI1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする