曜日別特売
TSG-9302BK-A セーフティグラス(フィットタイプ) TRUSCO 25275874

 

TSG-9302BK-A セーフティグラス(フィットタイプ) TRUSCO 25275874
TSG-9302BK-A セーフティグラス(フィットタイプ) TRUSCO 25275874
TSG-9302BK-A セーフティグラス(フィットタイプ) TRUSCO 25275874

セーフティグラス(フィットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート・熱可塑エラストマートラスコ品番258-3854注文コード25275874品番TSG-9302BK-A
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高いデザイン性とフィット感を実現、超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。
後付けのバンド(別売り)で高性能ゴーグルに変身可能です。
ストレートツル設計で掛け外しがスムーズです。
柔らかいツル採用でフィット感抜群です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

トラスコ品番258-3854材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート・熱可塑エラストマーレンズ色クリアテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする