TSG-9302OR-A セーフティグラス(フィットタイプ) TRUSCO 25275917 TSG-9302OR-A セーフティグラス(フィットタイプ) TRUSCO 25275917 TSG-9302OR-A セーフティグラス(フィットタイプ) TRUSCO 25275917

セーフティグラス(フィットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート・熱可塑エラストマー トラスコ品番258-3848 注文コード25275917 品番TSG-9302OR-A
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はレンズ色・材質・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

高いデザイン性とフィット感を実現、超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。
後付けのバンド(別売り)で高性能ゴーグルに変身可能です。
ストレートツル設計で掛け外しがスムーズです。
柔らかいツル採用でフィット感抜群です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

トラスコ品番258-3848 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート・熱可塑エラストマー レンズ色クリア テンプル色オレンジ レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする