ケナメタル
ケナメタルの エンドミル
ケナメタルの エンドミル保管用品
スレッドミル用インサート TM25-BSWEI
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
TPI
12
注文コード
25275959
品番
TM25EN12W KC610M
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
TPI
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ウイット
刃数
11
長さL1(mm)
25
厚さS(mm)
3.5
幅W1(mm)
7.62
TPI
12