TRUSCO
TRUSCOの オイル機器
TRUSCOの 注油機器
真鍮製給油コックキューちゃん
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25275987
品番
QCB-50-R
参考基準価格(税別)
¥11,770
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途
オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油
適合
ペール缶、一斗缶
トラスコ品番
260-0131
材質
本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
76
径(Φmm)
取付口:50
奥行(mm)
147
間口(mm)
62
口径(Φ)
(適用)50
レバー色
赤
危険物の類別
非危険物
パッキン
NBR
注意
※JIS Z 1607のB型のみ対応。
※缶の口金に取り付ける際はキャップを回しすぎると油漏れの原因となるのでキャップ面がツメの先端にきたら回すのを止めてください。
※ご使用前はレバーを回転するのが固くなっている場合がありますが缶に取り付け3〜4回レバーを操作すると軟らかくなります。
※閉める時はバルブを110°以上戻してください。
※本製品を使用する際は、別売のQC-KANKで缶上部に空気穴を開けてご使用ください。