ケナメタル
ケナメタルの エンドミル
ケナメタルの エンドミル保管用品
スレッドミル用インサート TM25-ISOI
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
刃数
24
注文コード
25276013
品番
TM25N100ISO KC635M
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ISO
刃数
24
長さL1(mm)
25
厚さS(mm)
3.5
幅W1(mm)
7.62
TPI
1