曜日別特売
B707A06100FBG KC7315 超硬ドリル B707FBG ケナメタル 25276345

超硬ドリル B707FBG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)6.1
6.1
7
6.5
6.8
6.35
4
5
6
8
13
20
11
17
21
10
5.56
16
11.57
4.9
12
18
7.5
12.8
11.8
15.25
15
8.5
9
4.8
11.7
8.8
5.9
12.5
3
19
14.5
3.5
4.5
9.5
14
7.8
10.6
10.2
13.5
4.4
4.2
5.8
10.5
12.1
9.8
3.175
3.97
4.763
7.145
7.938
8.334
9.129
9.525
10.32
11.111
11.509
11.908
14.288
15.875
17.463
19.05
15.5
16.5
17.5
18.5
10.8
12.7
11.35
3.7
5.2
12.6
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)79
溝長(mm)34
内容量1個注文コード25276345品番B707A06100FBG KC7315
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。TiALN多層コーティング

ドリル径(Φmm)6.1溝長(mm)34全長(mm)79シャンク径(Φmm)8材質超硬シャンク長(mm)36表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする