TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 浅2深1段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25276845
品番
BDW-963F1-OROR
参考基準価格(税別)
¥41,590
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番
326-7617
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色
オレンジ
高さ(mm)
880、こぼれ止め:浅型40、深型60
奥行(mm)
400
間口(mm)
679
段数
3段
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
120
最大積載量(kg/台)
200