ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25276924 品番 BDW-963F3-RR
参考基準価格(税別)¥45,750 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番326-8078 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム レッド 高さ(mm)880、こぼれ止め:60 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする