KSOM160R07OF07 フェイスミーリングカッター KSOM 07 45 ケナメタル 25277133

フェイスミーリングカッター KSOM 07 45

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)160刃数Z7注文コード25277133品番KSOM160R07OF07
参考基準価格(税別)¥167,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。07インサート

加工径ΦD(mm)160最大加工径D(Φmm)170.9径D(Φmm)40フランジ径D(Φmm)110寸法L(mm)63最大切込深さ(mm)5刃数Z7ランピング角(°)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする