ケナメタル
フェイスミーリングカッター KSOM MINI 06 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
32
シャンク径D(Φmm)
20
刃数Z
2
注文コード
25277167
品番
KSOM32R02B20OF06
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・シャンク径D・刃数Z
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ウェルドンシャンク。06インサート
加工径ΦD(mm)
32
最大加工径D(Φmm)
41.1
シャンク径D(Φmm)
20
全長L(mm)
76
首下長L3(mm)
25
最大切込深さ(mm)
3.5
刃数Z
2
ランピング角(°)
11