ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25277168 品番 BDW-963F3S1U-BKOR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番326-8108 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン ブラック/オレンジ 高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする