KSOM40R04B32OF06 フェイスミーリングカッター KSOM MINI 06 45 ケナメタル 25277176

フェイスミーリングカッター KSOM MINI 06 45

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)40シャンク径D(Φmm)32刃数Z4注文コード25277176品番KSOM40R04B32OF06
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ウェルドンシャンク。06インサート

加工径ΦD(mm)40最大加工径D(Φmm)49シャンク径D(Φmm)32全長L(mm)110首下長L3(mm)49最大切込深さ(mm)3.5刃数Z4ランピング角(°)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする