※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
内径ボーリングバー L-SCLP 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25277788
品番
L10MSCLPR06
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
内径スクリューオンボーリングバー。L-SCLP95°。重金属バー。スルークーラント
シャンク径D(Φmm)
10
最小加工径D(Φmm)
13
寸法F(mm)
7
全長L1(mm)
149
勝手
右
逃げ角(度)
4
ゲージインサート
CP_060204_