※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
内径ボーリングバー L-SCLP 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25277806
品番
L20SSCLPL09
参考基準価格(税別)
¥120,630
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
内径スクリューオンボーリングバー。L-SCLP95°。重金属バー。スルークーラント
シャンク径D(Φmm)
20
最小加工径D(Φmm)
25
寸法F(mm)
13
全長L1(mm)
251
勝手
左
逃げ角(度)
2
ゲージインサート
CP_09T308_