※寸法図

内径ボーリングバー L-SCLP 95°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25277824 品番 L12QSCLPL06
参考基準価格(税別)¥61,050 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

内径スクリューオンボーリングバー。L-SCLP95°。重金属バー。スルークーラント

シャンク径D(Φmm)12 最小加工径D(Φmm)16 寸法F(mm)9 全長L1(mm)181 勝手 逃げ角(度)3 ゲージインサートCP_060204_

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする