※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
内径ボーリングバー L-STFP 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25277885
品番
L12QSTFPR11
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
内径スクリューオンボーリングバー。L-STFP90°。クーラントスルー
シャンク径D(Φmm)
12
最小加工径D(Φmm)
16
寸法F(mm)
9
全長L1(mm)
183
勝手
右
逃げ角(度)
2
ゲージインサート
TP_110204_