※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
内径ボーリングバー L-STFP 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25277903
品番
L08KSTFPL09
参考基準価格(税別)
¥38,950
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
内径スクリューオンボーリングバー。L-STFP90°。クーラントスルー
シャンク径D(Φmm)
8
最小加工径D(Φmm)
11
寸法F(mm)
6
全長L1(mm)
125
勝手
左
逃げ角(度)
6
ゲージインサート
TP_090204_