曜日別特売
B532A03200SPF KDF400 超硬ドリル B532SPF ケナメタル 25278174

超硬ドリル B532SPF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)3.2
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)66
溝長(mm)28
内容量1個注文コード25278174品番B532A03200SPF KDF400
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

複合材料(CFRP)加工用。
特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。
KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング

ドリル径(Φmm)3.2溝長(mm)28全長(mm)66シャンク径(Φmm)6材質超硬シャンク長(mm)36表面処理CVDダイヤモンドコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする