ケナメタル
超硬ドリル B532SPF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
6
3.2
5.1
6.5
6
3.3
3.6
4.366
4.851
5.2
6.4
9.563
12.725
7.2
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
14
全長(mm)
82
66
82
91
74
103
124
溝長(mm)
44
28
44
53
36
61
77
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25278217
品番
B532A06000SPF KDF400
参考基準価格(税別)
¥46,210
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
複合材料(CFRP)加工用。
特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。
KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
44
全長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
シャンク長(mm)
36
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング