ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 浅2深1段

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 オレンジ 注文コード25278297 品番EGW-963F1-OROR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥42,170 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番326-8698 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム オレンジ 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする