TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの フック(吊り金具)
プチフック シルバー色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25279697
品番
TRSPF-1SV
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
小さなフックなので、小さなスペースに設置することができます。
付属のビスで壁に固定して使用します。
物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品
ビス×2個
トラスコ品番
337-8245
材質
スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
18