NR3M200L KC5025 Top Notch 溝入れインサート NR ケナメタル 25279714

Top Notch 溝入れインサート NR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25279714品番NR3M200L KC5025
参考基準価格(税別)¥23,650販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削。フルR。フラットトップ

コーナーR(mm)1.98勝手最大切込深さ(mm)3.81幅W(mm)4インサートサイズ3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする