※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワッシャー無電解ニッケル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)10 外径(Φmm)15 厚さ(mm)3 注文コード25280440 品番WCNI1510-3
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は内径・外径・厚さなど129種類から選べます 他の種類を見る

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整に トラスコ品番359-9847 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 厚さ(mm)3 内径(Φmm)10 呼び径M10 外径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする