※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
ワッシャー無電解ニッケル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
2
注文コード
25280519
品番
WCNI1606-2
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・厚さ
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途
シャフト、支柱など隙間調整に
トラスコ品番
359-8371
材質
鉄(無電解ニッケルメッキ)
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
6
呼び径
M6
外径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応